JLM288449DW-90K01
Opis
TIMKEN JLM288449DW-90K01
Nr. katalogowy JLM288449DW-90K01
Nr kat. BDI 1360518
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
55,118
Średnica Zewn. Milimetry:
1400
Otwór Metryczny:
1070
Inne Funkcje:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globalny Numer Części GPN:
660562
Elementy Złożenia:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Numer Podstawowy:
JLM288449
Klasa Dokładności:
Standard
238/1060YMDW33W37
Opis
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Nr. katalogowy 238/1060YMDW33W37
Nr kat. BDI 22833615
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
50,394
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
238/1180YMBW20W45A
Opis
TIMKEN 238/1180YMBW20W45A
Nr. katalogowy 238/1180YMBW20W45A
Nr kat. BDI 21967240
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
55,906
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
52,5
Średnica Zewn. Milimetry:
1333,5
Otwór Metryczny:
939,8
Otwór Calowy:
37
Inne Funkcje:
Steel Material
Elementy Złożenia:
LM287849AD-40448 (1) | LM287810-40448 (2) | LM287810EB-20000 (1) | PACK-CRT691759 (1)
Numer Podstawowy:
LM287849AD
Klasa Dokładności:
Standard
230/950KYMBW507C08
Opis
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Nr. katalogowy 230/950KYMBW507C08
Nr kat. BDI 1318062
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing