cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
258106
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
21,539
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
19,05
Otwór Calowy:
0,75
Globalny Numer Części GPN:
649640
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,848
Numer Podstawowy:
9078
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,625
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches With Plain Bearing Arrangement | With Integral Spring
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Globalny Numer Części GPN:
257974
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
455386
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row