cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,362
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
Materiał Koszyka:
Plastic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
S7004 CE/HCPA9ADGA
Opis
SKF S7004 CE/HCPA9ADGA
Nr. katalogowy S7004 CE/HCPA9ADGA
Nr kat. BDI 22784323
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Speed E Design
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
S71910 ACD/PA9ATBTBVP020
Opis
SKF S71910 ACD/PA9ATBTBVP020
Nr. katalogowy S71910 ACD/PA9ATBTBVP020
Nr kat. BDI 1306459
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
3 (1 Triplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,866
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
Materiał Koszyka:
Plastic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring