cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,313
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23062
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
13,97
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,563
Średnica Zewn. Milimetry:
65,1
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
649668
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,55
Numer Podstawowy:
LM29710
cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1
Otwór 2 - Milimetry:
26,187
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,031
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,969
Inne Funkcje:
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,525
Otwór 1 - Cale:
1
Otwór 2 - Milimetry:
25,4
Wysokość - Cale:
0,375
Otwór 2 - Cale:
1
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,625
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Light Cross Section | Flat Race
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
10,998
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
15,875
Otwór Calowy:
0,625
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
646417
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,433
Numer Podstawowy:
L21549