cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,875
Średnica Zewn. Milimetry:
327,025
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,5
Numer Podstawowy:
LM247710
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
39,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
17,5
Średnica Zewn. Milimetry:
444,5
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1,563
Numer Podstawowy:
291750 #3
SL181860-E-BR-CN/3L
Opis
INA SL181860-E-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL181860-E-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24861242
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NUP-230E M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NUP-230E M C/3
Nr. katalogowy NUP-230E M C/3
Nr kat. BDI 207898
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
447578
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row