cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
130,988
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,375
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,758
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
Typ Pasa:
8M-85
4814MT40AF-L510F1H
Opis
TSUBAKI 4814MT40AF-L510F1H
Nr. katalogowy 4814MT40AF-L510F1H
Nr kat. BDI 926073
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L5 Locking Sleeve | 10 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
4814MT40AF-F2.375
Opis
TSUBAKI 4814MT40AF-F2.375
Nr. katalogowy 4814MT40AF-F2.375
Nr kat. BDI 926071
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
Typ Pasa:
14M-40
4814MT40AF-F2.125
Opis
TSUBAKI 4814MT40AF-F2.125
Nr. katalogowy 4814MT40AF-F2.125
Nr kat. BDI 926069
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
Typ Pasa:
14M-40