cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,25
Średnica Zewn. Milimetry:
209,55
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Arm Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
581784
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
4L | A | 5L | B
Rozmiar Tulei:
H
Ilość Rowków:
1
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
578008
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,07
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,75
Średnica Zewn. Milimetry:
273,05
Otwór Metryczny:
36,525
Inne Funkcje:
Arm Style
Globalny Numer Części GPN:
582131
Sposób Montażu:
Finished Bore
Seria Pasa:
4L | A | 5L | B
Rozmiar Tulei:
No Bushing
Ilość Rowków:
1
8MX34S62-1610
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX34S62-1610
Nr. katalogowy 8MX34S62-1610
Nr kat. BDI 21977190
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,134
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,81
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,132
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
2,63
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,104
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
3,409
Sposób Montażu:
Bushed
8MX35S21-1610
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX35S21-1610
Nr. katalogowy 8MX35S21-1610
Nr kat. BDI 21977192
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,138
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,805
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,136
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
0,92
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,036
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
3,509
Sposób Montażu:
Bushed