3914MG90BF-F1.750
Opis
TSUBAKI 3914MG90BF-F1.750
Nr. katalogowy 3914MG90BF-F1.750
Nr kat. BDI 922665
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,842
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
192,024
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,732
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,787
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
90
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,91
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,847
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,288
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,72
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
99,314
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,842
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
191,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,732
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,787
Sposób Montażu:
Rough Bore
8MX39S12-1610
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX39S12-1610
Nr. katalogowy 8MX39S12-1610
Nr kat. BDI 21977216
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,154
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
4,41
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,151
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
0,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,03
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
3,91
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,842
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,957
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,732
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
52,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,787
Sposób Montażu:
Bushed