cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
226,06
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
179,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,063
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,005
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
4814MT170AF-F1.375
Opis
TSUBAKI 4814MT170AF-F1.375
Nr. katalogowy 4814MT170AF-F1.375
Nr kat. BDI 926048
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
187,325
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,375
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
170
Typ Pasa:
14M-170
4814MT115AF-L76S2L
Opis
TSUBAKI 4814MT115AF-L76S2L
Nr. katalogowy 4814MT115AF-L76S2L
Nr kat. BDI 926035
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
4814MT115AF-L78F2F
Opis
TSUBAKI 4814MT115AF-L78F2F
Nr. katalogowy 4814MT115AF-L78F2F
Nr kat. BDI 926037
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
115