cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,772
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,03
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,662
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
222,809
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,772
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,03
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,662
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
222,809
Sposób Montażu:
Bushed
5014MT115AF-L78F2G
Opis
TSUBAKI 5014MT115AF-L78F2G
Nr. katalogowy 5014MT115AF-L78F2G
Nr kat. BDI 926403
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,772
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,662
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
222,809
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,88
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
47,752
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
5014MT115AF-F1.500
Opis
TSUBAKI 5014MT115AF-F1.500
Nr. katalogowy 5014MT115AF-F1.500
Nr kat. BDI 926392
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,772
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,662
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
222,809
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
115
Typ Pasa:
14M-115