cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,519
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
201,143
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,456
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
190,983
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
72
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,835
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
70
8MX75S12-2012
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX75S12-2012
Nr. katalogowy 8MX75S12-2012
Nr kat. BDI 21580052
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,296
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
7,92
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,294
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
0,57
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,022
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
7,519
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-75S-125-5040
Opis
TB WOODS 14MPC-75S-125-5040
Nr. katalogowy 14MPC-75S-125-5040
Nr kat. BDI 982146
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed