cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
378177
Szerokość Pasa - Milimetry:
38,1
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
871,22
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
34,3
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
899,16
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
35,4
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
378494
Szerokość Pasa - Milimetry:
38,1
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1922,78
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
75,7
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1945,64
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
76,6
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
378274
Szerokość Pasa - Milimetry:
53,975
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1145,54
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
45,1
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1168,4
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
46
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
2,125
W50-1600
Opis
W50-1600 PAS WARIATOROWY 9802-10131 ; W50-1600
Nr. katalogowy 9802-10131
Nr kat. BDI 1137185
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Raw Edge Wide Belt
Szerokość Pasa - Milimetry:
52
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1600
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
62,992
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1650,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
64,971
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
2,047
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
G-Force
Szerokość Pasa - Milimetry:
29,642
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
817,372
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
32,18
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
847,725
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
33,375
Seria Pasa:
28 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,167