cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,072
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,743
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type C2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,508
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,146
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Self Tracking Style | Green Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
52,5
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,06
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,774
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
37,008
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,457
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
35
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
20,051
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
530,098
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,881
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
301,752
Szerokość Powierzchni - Cale:
11,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
509,295
Sposób Montażu:
Bushed