cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,759
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578319
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,3
SS 8MX-28S-12 1108
Opis
GATES SS 8MX-28S-12 1108
Nr. katalogowy SS 8MX-28S-12 1108
Nr kat. BDI 1132674
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,534
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,6
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
P28-8M-20-1108 HT250
Opis
DODGE P28-8M-20-1108 HT250
Nr. katalogowy P28-8M-20-1108 HT250
Nr kat. BDI 255149
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,534
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,75
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,6
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,534
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,3
Sposób Montażu:
Bushed