P72-14M-115-4545
Opis
CONTINENTAL P72-14M-115-4545
Nr. katalogowy P72-14M-115-4545
Nr kat. BDI 414242
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-115-4545
Opis
TB WOODS P72-14M-115-4545
Nr. katalogowy P72-14M-115-4545
Nr kat. BDI 18381598
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578526
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,222
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,93
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
179,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
P7214M115-4545
Opis
MARTIN SPROCKET & GR P7214M115-4545
Nr. katalogowy P7214M115-4545
Nr kat. BDI 610496
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
335,026
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577833
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,86