31T10/26-2 AL. PILOT
Opis
31T10/26-2 AL. PILOT KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 31T10/26-2 AL. PILOT
Nr kat. BDI 15071458
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,264
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,185
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,827
Podziałka Pasa:
10 Millimeter
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
82,9
Sposób Montażu:
Rough Bore
26-5M-09 NR. 05M0926
Opis
SATI 26-5M-09 NR. 05M0926
Nr. katalogowy 26-5M-09 NR. 05M0926
Nr kat. BDI 1403812
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,629
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
44
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,584
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,566
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,416
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
41,38
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,978
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
28,067
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,947
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,18
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,637
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
24,841
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,93
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578310
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,21
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L1 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Flat Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
20