4814MG125BF-F1.875
Opis
TSUBAKI 4814MG125BF-F1.875
Nr. katalogowy 4814MG125BF-F1.875
Nr kat. BDI 922782
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,03
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,031
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
325,12
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,861
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
305,587
Sposób Montażu:
Bushed
P48-14M-40-E HTD
Opis
110789 P48-14M-40-E HTD SPKTKOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 110789
Nr kat. BDI 254628
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,101
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
226
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,312
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,063
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,719
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
574660
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,9
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,031
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
325,12
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,861
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
127
Szerokość Powierzchni - Cale:
5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
305,587
Sposób Montażu:
Bushed