cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Inne Funkcje:
Full Complement | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238156
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Inne Funkcje:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 281N Static Load Rating | 342N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 862N Static Load Rating | 800N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Rozmiar Gwintu:
M2.5 X 0.45
Średnica Sworznia - Cale:
0,098
Średnica Sworznia - Milimetry:
2,5
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
5
Inne Funkcje:
Caged | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238155