cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Średnica Rolki - Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Carbon Steel Cage Material | 58100N Static Load Rating | 43100N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
237966
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,25
Rozmiar Gwintu:
7/8-14
Średnica Sworznia - Cale:
0,875
Średnica Sworznia - Milimetry:
22,225
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
590561
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
237947
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,875
Rozmiar Gwintu:
7/8-14
Średnica Sworznia - Cale:
0,875
Średnica Sworznia - Milimetry:
22,225
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
238472