cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Full Complement
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 5510N Static Load Rating | 4340N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 5510N Static Load Rating | 4340N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
237809