cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
10
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
238012
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 14500N Static Load Rating | 9570N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Średnica Rolki - Cale:
1,024
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,5
Rozmiar Gwintu:
3/8-24
Średnica Sworznia - Cale:
0,375
Średnica Sworznia - Milimetry:
9,525
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
19,05
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238213