cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,102
Średnica Sworznia - Milimetry:
28
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
237960
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,142
Rozmiar Gwintu:
M24 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Inne Funkcje:
Full Complement
Globalny Numer Części GPN:
237957