cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,315
Rozmiar Gwintu:
M4 X 0.7
Średnica Sworznia - Cale:
0,157
Średnica Sworznia - Milimetry:
4
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238021
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,375
Rozmiar Gwintu:
10-32
Średnica Sworznia - Cale:
0,19
Średnica Sworznia - Milimetry:
4,826
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
12,7
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238415
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M3 X 0.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,118
Średnica Sworznia - Milimetry:
3
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
10
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
238012
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M8 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating