cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
237913
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,945
Średnica Sworznia - Milimetry:
24
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 34600N Static Load Rating | 20700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 64500N Static Load Rating | 33200N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Inne Funkcje:
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
21017