cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
16
Średnica Rolki - Cale:
0,63
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Średnica Rolki - Cale:
1,024
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1.25
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Inne Funkcje:
Caged
Globalny Numer Części GPN:
237784
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,5
Rozmiar Gwintu:
3/8-24
Średnica Sworznia - Cale:
0,375
Średnica Sworznia - Milimetry:
9,525
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
22,225
Średnica Rolki - Cale:
0,875
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,438
Rozmiar Gwintu:
1/4-28
Średnica Sworznia - Cale:
0,25
Średnica Sworznia - Milimetry:
6,35
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
15,875
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238183