cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,067
Rozmiar Gwintu:
M1.4 X 0.3
Średnica Sworznia - Cale:
0,055
Średnica Sworznia - Milimetry:
1,4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4
Średnica Rolki - Cale:
0,157
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 385N Static Load Rating | 481N Dynamic Load Rating