cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,75
Rozmiar Gwintu:
1-1/2-12
Średnica Sworznia - Cale:
1,5
Średnica Sworznia - Milimetry:
38,1
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globalny Numer Części GPN:
22626
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,75
Rozmiar Gwintu:
1-1/2-12
Średnica Sworznia - Cale:
1,5
Średnica Sworznia - Milimetry:
38,1
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globalny Numer Części GPN:
22632
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,75
Rozmiar Gwintu:
1-1/2-12
Średnica Sworznia - Cale:
1,5
Średnica Sworznia - Milimetry:
38,1
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
238521
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating