cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
90
Średnica Rolki - Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,693
Rozmiar Gwintu:
M36 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,417
Średnica Sworznia - Milimetry:
36
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
100
Średnica Rolki - Cale:
3,937
Inne Funkcje:
Full Complement
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
90
Średnica Rolki - Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,063
Rozmiar Gwintu:
M16
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Inne Funkcje:
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Globalny Numer Części GPN:
240103
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,693
Rozmiar Gwintu:
M36 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,417
Średnica Sworznia - Milimetry:
36
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
100
Średnica Rolki - Cale:
3,937
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot