cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
32
Średnica Rolki - Cale:
1,26
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Stage Sealing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,75
Rozmiar Gwintu:
3/4-16
Średnica Sworznia - Cale:
0,75
Średnica Sworznia - Milimetry:
19,05
Średnica Rolki - Milimetry:
19,05
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
31,75
Średnica Rolki - Cale:
1,25
NUKR35.2SK-A
Opis
NUKR35.2SK-A ŁOŻYSKO ; ROLKA TOCZNA
Nr. katalogowy NUKR35.2SK-A
Nr kat. BDI 1407912
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,709
Rozmiar Gwintu:
M16 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,63
Średnica Sworznia - Milimetry:
16
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
35
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,75
Rozmiar Gwintu:
1/2-20
Średnica Sworznia - Cale:
0,5
Średnica Sworznia - Milimetry:
12,7
Obudowa:
Open
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
31,75
Średnica Rolki - Cale:
1,25
Inne Funkcje:
Full Complement
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,551
Rozmiar Gwintu:
M12 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,472
Średnica Sworznia - Milimetry:
12
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Globalny Numer Części GPN:
21084