IEC-650 EL CLUTCH 24V 1 1/8
Opis
DODGE IEC-650 EL CLUTCH 24V 1 1/8
Nr. katalogowy IEC-650 EL CLUTCH 24V 1 1/8
Nr kat. BDI 22273259
cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Wskażnik Mocy:
3HP at 1800RPM
Aktywacja:
Electrical
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Integral Splined Armature | Dyna-Gap Automatic Wear Compensation | Pre-Burnished | Anti-Rotation Torque Arm
Globalny Numer Części GPN:
400384
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
Static Torque 100Lb-ft
DBSC-V-10-MA-230/460 VAC
Opis
DODGE DBSC-V-10-MA-230/460 VAC
Nr. katalogowy DBSC-V-10-MA-230/460 VAC
Nr kat. BDI 23182923
cechy
Obudowa:
DP
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Electrical
Rodzaj Ruchu:
Stopping | Holding
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
C-Face | Shaft
Moment Obrotowy:
Static Torque 10Lb-ft