cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Backstop
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Clockwise
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Tension Spring | Sealed | Oil Lubricated | IR Keyway | 46MM Outside Diameter | 34MM Width | 10708N Static Load | 10247N Dynamic Load | 110 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | 6MM Inner Ring Keyway Width | 2.8MM Inner Ring Keyway Depth | K5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
208Nm
cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Backstop
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Clockwise
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Tension Spring | Sealed | Grease Lubricated | 52MM Outside Diameter | 15MM Width | 5146N Static Load | 7448N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | N6 Shaft Tolerance | N7 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
104Nm
FPD 442 Z SPRZĘGŁO JEDNOKIER
Opis
FPD 442 Z SPRZĘGŁO JEDNOKIER
Nr. katalogowy FPD 442 Z SPRZŇGśO JEDNOKIER
Nr kat. BDI 15093185
cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Backstop
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Unidirectional
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Tension Spring | Sealed | Oil Lubricated | 46MM Outside Diameter | 34MM Width | 10708N Static Load | 10247N Dynamic Load | 110 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
208Nm