cechy
Średnica Wału - Cale:
3,438
Średnica Wału - Milimetry:
87,325
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
9,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
241,3
Seria:
30
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
18 Inch Conveyor Diameter | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Nazwa Produktu:
Hanger
Szerokość w Milimetrach:
76,2
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
12,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
314,325
Seria:
19B
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
539,75
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle | U Bolt
Długość - Cale:
21,25
672 LIP2 L85MM HP
Opis
REXNORD 672 LIP2 L85MM HP
Nr. katalogowy 672 LIP2 L85MM HP
Nr kat. BDI 21473872
cechy
Średnica Rolki - Cale:
2,66
Średnica Rolki - Milimetry:
67,564
Seria:
672
Długość - Stopy:
0,139
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Acetal
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
cechy
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
165,1
Seria:
30
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Nazwa Produktu:
Hanger
Szerokość w Milimetrach:
76,2
cechy
Średnica Rolki - Cale:
2,66
Średnica Rolki - Milimetry:
67,564
Seria:
672
Długość - Stopy:
0,139
Wysokość - Milimetry:
22,352
Średnica Rolki - Milimetry:
10,922
Średnica Rolki - Cale:
0,43
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał Rolki:
Polyethylene
Inne Funkcje:
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller