Strona 1 of 131

Następny

porównaj
SL181888-E-BR

Porównaj

SL181888-E-BR

Opis
INA SL181888-E-BR

INA

Nr. katalogowy SL181888-E-BR

Nr kat. BDI 1182592

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 21,26
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NNU-4956-KMS P/5

Porównaj

NNU-4956-KMS P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4956-KMS P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NNU-4956-KMS P/5

Nr kat. BDI 205547

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 14,961
Kształt Otworu: Tapered
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN: 446202
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NNU-4960 MS P/5

Porównaj

NNU-4960 MS P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4960 MS P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NNU-4960 MS P/5

Nr kat. BDI 205548

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 16,535
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN: 446203
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
280RN51OO334R3

Porównaj

280RN51OO334R3

Opis
TIMKEN 280RN51OO334R3

TIMKEN

Nr. katalogowy 280RN51OO334R3

Nr kat. BDI 1329759

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,11
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN: 456354
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU 1060 MA

Porównaj

NU 1060 MA

Opis
SKF NU 1060 MA

SKF

Nr. katalogowy NU 1060 MA

Nr kat. BDI 1268492

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,11
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN: 455415
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość