Strona 1 of 38

Następny

porównaj
TRU 254425 UU

Porównaj

TRU 254425 UU

Opis
IKO TRU 254425 UU

IKO

Nr. katalogowy TRU 254425 UU

Nr kat. BDI 23284806

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,732
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 28900N Static Load Rating | 21000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
TRU 558138 UU

Porównaj

TRU 558138 UU

Opis
IKO TRU 558138 UU

IKO

Nr. katalogowy TRU 558138 UU

Nr kat. BDI 23284840

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,189
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 104000N Static Load Rating | 61400N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAU 4910 UU

Porównaj

NAU 4910 UU

Opis
IKO NAU 4910 UU

IKO

Nr. katalogowy NAU 4910 UU

Nr kat. BDI 23284340

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,835
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 3600N Static Load Rating | 26200N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
TRU 304830 UU

Porównaj

TRU 304830 UU

Opis
IKO TRU 304830 UU

IKO

Nr. katalogowy TRU 304830 UU

Nr kat. BDI 23284812

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,89
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 46600N Static Load Rating | 29400N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
TRU 203820

Porównaj

TRU 203820

Opis
IKO TRU 203820

IKO

Nr. katalogowy TRU 203820

Nr kat. BDI 23284798

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,496
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 12100N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość