NU-2320 M P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2320 M P/6 C/3
Nr. katalogowy NU-2320 M P/6 C/3
Nr kat. BDI 206903
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-2211 P/6 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2211 P/6 C/2
Nr. katalogowy NU-2211 P/6 C/2
Nr kat. BDI 206449
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-2210E M P/6 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2210E M P/6 C/3
Nr. katalogowy NU-2210E M P/6 C/3
Nr kat. BDI 206443
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNF-5028A-DA2RSV P/6
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5028A-DA2RSV P/6
Nr. katalogowy NNF-5028A-DA2RSV P/6
Nr kat. BDI 205747
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Modified Internal Design | Seals on Both Sides | Snap Ring Groove
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
N-218 M P/6 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING N-218 M P/6 C/2
Nr. katalogowy N-218 M P/6 C/2
Nr kat. BDI 202273
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No