JRN-5248-WM-107 R6
Opis
TIMKEN JRN-5248-WM-107 R6
Nr. katalogowy JRN-5248-WM-107 R6
Nr kat. BDI 1361284
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
260RU92 OA1175 R3
Opis
TIMKEN 260RU92 OA1175 R3
Nr. katalogowy 260RU92 OA1175 R3
Nr kat. BDI 1329141
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Outer Ring Modified | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456352
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
445573
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NN-3072-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3072-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3072-KMS P/5
Nr kat. BDI 205472
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446099
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NU-2348 M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2348 M C/3
Nr. katalogowy NU-2348 M C/3
Nr kat. BDI 206970
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446928
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row