Strona 1 of 2

Następny

porównaj
NAS 5044UUNR

Porównaj

NAS 5044UUNR

Opis
IKO NAS 5044UUNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5044UUNR

Nr kat. BDI 23284304

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 3110000N Static Load Rating | 1510000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NNF-5040A-DA2RSV

Porównaj

NNF-5040A-DA2RSV

Opis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5040A-DA2RSV

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NNF-5040A-DA2RSV

Nr kat. BDI 205752

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,205
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN: 446165
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS 5044ZZNR

Porównaj

NAS 5044ZZNR

Opis
IKO NAS 5044ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5044ZZNR

Nr kat. BDI 23284306

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 3110000N Static Load Rating | 1510000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL045040-PP-2NR

Porównaj

SL045040-PP-2NR

Opis
INA SL045040-PP-2NR

INA

Nr. katalogowy SL045040-PP-2NR

Nr kat. BDI 1177782

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,205
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL045048-D-PP-2NR

Porównaj

SL045048-D-PP-2NR

Opis
INA SL045048-D-PP-2NR

INA

Nr. katalogowy SL045048-D-PP-2NR

Nr kat. BDI 1177784

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 14,173
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość