Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | Without Sub Plate
Teljes hossz - hüvelyk:
8,504
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
6,811
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Detent | Solenoid Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate
Teljes hossz - hüvelyk:
6,496
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Stacking Manifold Block | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
6,811
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate - Dual Exhaust | Top Wire Outlet
Feszültség:
200-220/50 VAC | 230-240/60 VAC
Teljes szélesség - hüvelyk:
2,126