X8030G017V03859AC415/50D
Opis
ASCO VALVE X8030G017V03859AC415/50D
Nr. katalogowy X8030G017V03859AC415/50D
Nr kat. BDI 27256461
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Shutoff | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,934
Napięcie:
415/50 VAC