cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.2 - 5.6 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc
Długość Całkowita - Cale:
8,263
Napięcie:
6 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Closed Center/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,724
Napięcie:
6 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.2 - 0.73 Cv Factor | 3/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 1/4 Inch Exhaust Orifice Size | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
6 VDC
8316G001MBDC6/DCD
Opis
ASCO VALVE 8316G001MBDC6/DCD
Nr. katalogowy 8316G001MBDC6/DCD
Nr kat. BDI 27258594
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Mounting Bracket | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,683
Napięcie:
6 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,435
Napięcie:
6 VDC