8316G003AC110/50D
Opis
ASCO VALVE 8316G003AC110/50D
Nr. katalogowy 8316G003AC110/50D
Nr kat. BDI 27234473
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,035
Napięcie:
110/50 VAC
HT8316G002MBAC110/50D
Opis
ASCO VALVE HT8316G002MBAC110/50D
Nr. katalogowy HT8316G002MBAC110/50D
Nr kat. BDI 27053110
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | High Temperature | Mounting Bracket | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,683
Napięcie:
110/50 VAC
SC8262H001AC110/50
Opis
ASCO VALVE SC8262H001AC110/50
Nr. katalogowy SC8262H001AC110/50
Nr kat. BDI 27086812
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,09
Napięcie:
110/50 VAC
EF8262H264VAC110/50D
Opis
ASCO VALVE EF8262H264VAC110/50D
Nr. katalogowy EF8262H264VAC110/50D
Nr kat. BDI 27140429
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.83 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Air - Light Oil - Water Fluid | Normally Open | Explosion Proof | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,195
Napięcie:
110/50 VAC
JKH8316G066AC110/50
Opis
ASCO VALVE JKH8316G066AC110/50
Nr. katalogowy JKH8316G066AC110/50
Nr kat. BDI 27189081
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3.2 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Class H - High Temperature - Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
5,4
Napięcie:
110/50 VAC