8316G004VMBDC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8316G004VMBDC110/DCD
Nr. katalogowy 8316G004VMBDC110/DCD
Nr kat. BDI 27195255
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Mounting Bracket | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
4,88
Napięcie:
110 VDC
8320G202DC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G202DC110/DCD
Nr. katalogowy 8320G202DC110/DCD
Nr kat. BDI 27137464
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Air - Light Oil - Water | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
110 VDC
8320G203MSDC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G203MSDC110/DCD
Nr. katalogowy 8320G203MSDC110/DCD
Nr kat. BDI 27137251
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Light Oil - Water Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
110 VDC
8210G008MODC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8210G008MODC110/DCD
Nr. katalogowy 8210G008MODC110/DCD
Nr kat. BDI 27247750
cechy
Rodzaj portu:
1-1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
15 Cv Factor | 1-1/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Manual Operator | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,655
Napięcie:
110 VDC
8210G100MODC110/DCD
Opis
ASCO VALVE 8210G100MODC110/DCD
Nr. katalogowy 8210G100MODC110/DCD
Nr kat. BDI 27235779
cechy
Rodzaj portu:
2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
43 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Manual Operator | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
5,06
Napięcie:
110 VDC