8320G196AC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE 8320G196AC240/60,220/50D
Nr. katalogowy 8320G196AC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27137332
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
EF8262H184AC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE EF8262H184AC240/60,220/50D
Nr. katalogowy EF8262H184AC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27137224
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Explosion Proof
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
EF8320G232AC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE EF8320G232AC240/60,220/50D
Nr. katalogowy EF8320G232AC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27245983
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light oil - Water Fluid | Normally Open | Ambient Temperature -40 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
JSF8210G094EAC240/60,220/50
Opis
ASCO VALVE JSF8210G094EAC240/60,220/50
Nr. katalogowy JSF8210G094EAC240/60,220/50
Nr kat. BDI 27245298
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | Junction Box | Class F | High Temperature | Spade Terminal
Długość Całkowita - Cale:
4,835
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
OPKF8320G184PMSAC240/60,220/50
Opis
ASCO VALVE OPKF8320G184PMSAC240/60,220/50
Nr. katalogowy OPKF8320G184PMSAC240/60,220/50
Nr kat. BDI 27050496
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Screw Type Manual Operator | Class F - High Temperature - Screw Terminal | Panel Mount Spade | Screw and DIN Terminal Solenoid
Długość Całkowita - Cale:
3,21
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC