SCX8210G09318906AC24/50-60
Opis
ASCO VALVE SCX8210G09318906AC24/50-60
Nr. katalogowy SCX8210G09318906AC24/50-60
Nr kat. BDI 27250874
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,735
Napięcie:
24/50-60 VAC
X8210G00215461AC24/50-60D
Opis
ASCO VALVE X8210G00215461AC24/50-60D
Nr. katalogowy X8210G00215461AC24/50-60D
Nr kat. BDI 27248167
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,365
Napięcie:
24/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
10 MM-32 UNF
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.75 mm Orifice Size | Air Fluid | Line Mounted | Hardwire | Port 3 Orifice Size 1 mm
Długość Całkowita - Cale:
0,752
Napięcie:
24/50-60 VAC