EE8210P004MO24-99
Opis
ASCO VALVE EE8210P004MO24-99
Nr. katalogowy EE8210P004MO24-99
Nr kat. BDI 20699718
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class I | Division 2 General Purpose | Manual Operator | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,085
Napięcie:
24 To 99/50-60 VAC | 24 To 99 VDC
EE8210P035E24-99
Opis
ASCO VALVE EE8210P035E24-99
Nr. katalogowy EE8210P035E24-99
Nr kat. BDI 20699752
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class I | Division 2 General Purpose | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,174
Napięcie:
24 To 99/50-60 VAC | 24 To 99 VDC
EE8210P088E24-99
Opis
ASCO VALVE EE8210P088E24-99
Nr. katalogowy EE8210P088E24-99
Nr kat. BDI 20699770
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4.5 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class I | Division 2 General Purpose | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,175
Napięcie:
24 To 99/50-60 VAC | 24 To 99 VDC