8551G402MSAC100/50D
Opis
ASCO VALVE 8551G402MSAC100/50D
Nr. katalogowy 8551G402MSAC100/50D
Nr kat. BDI 27190309
cechy
Rodzaj portu:
Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.86 CV Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Screw Type Manual Operator | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
8,21
Napięcie:
100/50 VAC
EF8317G035AC100/50D
Opis
ASCO VALVE EF8317G035AC100/50D
Nr. katalogowy EF8317G035AC100/50D
Nr kat. BDI 27080173
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.2 - 0.73 Cv Factor | 3/32 Inch Pressure Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 1/4 Inch Exhaust Orifice Size | Explosion Proof | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
100/50 VAC
EF8344G072AC100/50D
Opis
ASCO VALVE EF8344G072AC100/50D
Nr. katalogowy EF8344G072AC100/50D
Nr kat. BDI 27144908
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | NEMA 7 Explosionproof Enclosure With Class F Coil
Długość Całkowita - Cale:
6,06
Napięcie:
100/50 VAC
8345H003AC100/50D
Opis
ASCO VALVE 8345H003AC100/50D
Nr. katalogowy 8345H003AC100/50D
Nr kat. BDI 27136822
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,13
Napięcie:
100/50 VAC
JB8262H210EAC100/50D
Opis
ASCO VALVE JB8262H210EAC100/50D
Nr. katalogowy JB8262H210EAC100/50D
Nr kat. BDI 27055632
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.88 Cv Factor | 9/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Junction Box with Lead
Długość Całkowita - Cale:
5,3
Napięcie:
100/50 VAC