Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.38/0.4 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal without DIN Connector | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
Teljes hossz - hüvelyk:
4,055
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
3.3 - 3.4 Cv Factor | Base Mounted | External Pilot | Standard | Non Locking Push | DIN Terminal With Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor
Teljes hossz - hüvelyk:
6,382
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Solenoid Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Without Sub Plate | DIN Terminal | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
9,134
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.89 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Manual Override | 1/8" Body Size | Side Ported | DIN Terminal | In/Closed Center/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,224
Feszültség:
100/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Manual Override | 1/2" Body Size | Grommet | In/Closed Center/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
13,543
Feszültség:
100/50-60 VAC