8320G194MOAC220/60D
Opis
ASCO VALVE 8320G194MOAC220/60D
Nr. katalogowy 8320G194MOAC220/60D
Nr kat. BDI 27203743
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Manual Operator | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
220/60 VAC
8262H182AC220/60D
Opis
ASCO VALVE 8262H182AC220/60D
Nr. katalogowy 8262H182AC220/60D
Nr kat. BDI 27174327
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.21 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
220/60 VAC
JB8040G022AC220/60D
Opis
ASCO VALVE JB8040G022AC220/60D
Nr. katalogowy JB8040G022AC220/60D
Nr kat. BDI 27034693
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Shutoff | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Gas Fluid | Direct Acting | Normally Closed | Junction Box with Lead | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,68
Napięcie:
220/60 VAC
SC8210G001AC220/60
Opis
ASCO VALVE SC8210G001AC220/60
Nr. katalogowy SC8210G001AC220/60
Nr kat. BDI 27251348
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection
Długość Całkowita - Cale:
3,595
Napięcie:
220/60 VAC
8316G082VAC220/60D
Opis
ASCO VALVE 8316G082VAC220/60D
Nr. katalogowy 8316G082VAC220/60D
Nr kat. BDI 27257618
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,639
Napięcie:
220/60 VAC