cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668074
Kąt Nacisku:
14,5
S20112 X 1/2" 1/8KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S20112 X 1/2" 1/8KW SS
Nr. katalogowy S20112 X 1/2IN 1/8KW SS
Nr kat. BDI 24855809
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
5,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka:
20 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,24
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
5,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka:
20 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668064
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
9,333
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668722
Kąt Nacisku:
14,5
C8112 14-1/2 1-3/4
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C8112 14-1/2 1-3/4
Nr. katalogowy C8112 14-1/2 1-3/4
Nr kat. BDI 21841868
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
14
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
355,6