cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
1,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
6,858
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,27
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/16
Globalny Numer Części GPN:
665647
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,734
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,21
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Bevel Pinion | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Globalny Numer Części GPN:
666268
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,178
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,07
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
Bevel Pinion | 3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
Globalny Numer Części GPN:
666189
Kąt Nacisku:
20 Degree
B615 31.75MM MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B615 31.75MM MTO
Nr. katalogowy B615 31.75MM MTO
Nr kat. BDI 21580036
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,178
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,07
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
1:1 Ratio | With Keyway
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,5
B515-2 X 1-3/16 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B515-2 X 1-3/16 KW 2SS
Nr. katalogowy B515-2 X 1-3/16 KW 2SS
Nr kat. BDI 23136542
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2